Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 2229-P-3-3/4x6-12 Bandă de mastic 3-3/4 x 6-1/2 inch 125 mil, 40 buc | AB9KRV 2DPU2

3M 2229-P-3-3/4x6-12 Bandă de mastic 3-3/4 x 6-1/2 inch 125 mil, 40 buc.

În stoc
Articol: AB9KRV Model: 2229-P-3-3/4x6-12Crucea Ref: 2DPU2
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
€643.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de mastic
AdezivMastic
CuloriNegru
Lungime6.5 "
MaterialCauciuc
Max. Voltaj1000
Temp de performanțăPână la 176 de grade F
ModelaDreptunghi
Interval de temperaturăPână la 194 de grade F
Grosime125mil.
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.86
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS4008111000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (Da)

Variante de produs

ProdusModelAdezivLungimeMax. VoltajTemp de performanțăModelaGrosimeLăţimePreț
3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 Bandă de mastic 2-1/2 x 3-3/4 inch 125 Mil, 40 buc | AB9KRT 2DPT9 2229-P-2-1/2x3-3/4Mastic3.75 "1000Până la 176 de grade FDreptunghi125mil.2.5 "€381.50
3M 2229-P-3-3/4x3-3/4 Bandă de mastic 3-3/4 x 3-3/4 inch 125 mil, 40 buc | AB9KRU 2DPU1 2229-P-3-3/4x3-3/4Mastic3.75 "1000Până la 176 de grade FPătrat125mil.3.75 "€431.09
3M 2228 1 "X10 2228 1 "X10 'Mastic stabil10ft35000Până la 194 de grade FRoll continuu65mil.1"€58.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 2229-P-3-3/4x6-12 Bandă de mastic 3-3/4 x 6-1/2 inch 125 mil, 40 buc.
€643.80 /unitate