Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 2228 1X10 Bandă mastic 1 Inch x 10 Picioare 65 Mil Negru | AE2NZA 4YT87

3M 2228 Bandă mastic 1"X10' 1 inch x 10 picioare 65 mil negru

În stoc
Element: AE2NZA Model: 2228 1 "X10 'Crucea Ref: 4YT87
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
€58.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de mastic
Puterea de aderență160 oz / in.
AdezivMastic stabil
CuloriNegru
Lungime10ft
MaterialCauciuc
Max. Voltaj35000
Temp de performanțăPână la 194 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperaturăPână la 194 de grade F
Forța de tracțiune9.8 lb./in.
Grosime65mil.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS4008210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (nu)

Variante de produs

ProdusModelAdezivLungimeMax. VoltajTemp de performanțăModelaGrosimeLăţimePreț
3M 2229-P-2-1/2x3-3/4 Bandă de mastic 2-1/2 x 3-3/4 inch 125 Mil, 40 buc | AB9KRT 2DPT9 2229-P-2-1/2x3-3/4Mastic3.75 "1000Până la 176 de grade FDreptunghi125mil.2.5 "€381.50
3M 2229-P-3-3/4x3-3/4 Bandă de mastic 3-3/4 x 3-3/4 inch 125 mil, 40 buc | AB9KRU 2DPU1 2229-P-3-3/4x3-3/4Mastic3.75 "1000Până la 176 de grade FPătrat125mil.3.75 "€431.09
3M 2229-P-3-3/4x6-12 Bandă de mastic 3-3/4 x 6-1/2 inch 125 mil, 40 buc | AB9KRV 2DPU2 2229-P-3-3/4x6-12Mastic6.5 "1000Până la 176 de grade FDreptunghi125mil.3.75 "€643.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 2228 Bandă mastic 1"X10' 1 inch x 10 picioare 65 mil negru
€58.60 /unitate