3M 25655 Cureaua de șlefuit 4 inch l x 132 inch lungime Ao 50g, 50 buc | AB9WMC 2FVD4

3M 25655 Cureaua de șlefuit 4 inch l x 132 inch lungime Ao 50g, 50 buc.

În stoc
Articol: AB9WMC Model: 25655Crucea Ref: 2FVD4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,636.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
CalitateAspru
Pietriș50
Lungime132 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.9
Înălțimea navei (cm)54.1
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)36.58
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivTip abrazivMaterial de susținereGreutate de sprijinCuloriPietrișLungimePreț
3M 26440 Cureaua de șlefuit 1.5 x 60 inch Oxid de aluminiu 50gr, 50 buc | AB9BTZ 2AYB7 264401.5 "Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăPânzăXMaro5060 "€442.69
3M 14529 Cureaua de șlefuit 52 inch L x 75 inch Lungime Ao 60gr, 3 buc | AB9BWP 2AZA3 1452952 "Oxid de aluminiuPalton deschis, lipit cu rășinăPânzăYMaro6075 "€2,123.57
3M 33651 Cureaua de șlefuit 3 inch l x 48 inch lungime Ao 50gr, 50 buc | AB9JHM 2DHR3 336513"Oxid de aluminiuPalton închis, lipit cu rășinăPânzăXMaro5048 "€581.55
3M 82251 Cureaua de șlefuit 3l x 10-11/16 L Ca 60g, 200 buc | AB9JKN 2DJJ9 822513"Oxid de aluminiu ceramicPalton închis, lipit cu rășinăPânză de poliesterYFPortocaliu6010 11 / 16 "€2,421.00
3M 27498 Cureaua de șlefuit 3 inch l x 21 inch lungime Ao 60gr, 50 buc | AB9JLQ 2DJX4 274983"Oxid de aluminiuPalton deschis, lipit cu rășinăPânzăXMaro6021 "€351.38
3M 27473 Cureaua de șlefuit 3 inch l x 24 inch lungime Ao 60gr, 50 buc | AB9JQM 2DLH8 274733"Oxid de aluminiuPalton deschis, lipit cu rășinăPânzăXMaro6024 "€366.82
3M 77443 Cureaua de șlefuit 6 inch l x 60 inch lungime aproximativ 60gr, 20 buc | AB9JQW 2DLL6 774436"Oxid de aluminiu ceramicPalton închis, lipit cu rășinăPânză de poliesterYFPortocaliu6060 "€1,682.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 25655 Cureaua de șlefuit 4 inch l x 132 inch lungime Ao 50g, 50 buc.
€2,636.20 /unitate