Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă de film 3M 3/4-36-5425 Uhmw transparentă 3/4 inch x 36 yard | AA6WVN 15D031

3M 3/4-36-5425 Bandă de film Uhmw transparentă 3/4 inch x 36 yard

În stoc
Articol: AA6WVN Model: 3 / 4-36-5425Crucea Ref: 15D031
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
€649.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de film UHMW
Puterea de aderență30 oz / in.
AdezivAcril
Culoriclar
Lungime36 de ani.
Materialpolietilenă
Temp de performanță-30 grade până la 225 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune45 lb./in.
Grosime5mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăAdezivLungimeForța de tracțiuneGrosimeLăţimePreț
3M 1 / 2-36-5421 Bandă de film Uhmw Clear 1/2 inch x 36 Yard | AA6WMJ 15C857 1 / 2 36-5421-26 oz / in.Cauciuc36 de ani.30 lb./in.6.7mil.1 / 2 "€352.73
3M 12-36-5421 Uhmw Bandă de film transparentă 12 inch x 36 Yard | AA6WMK 15C858 12-36-542126 oz / in.Cauciuc36 de ani.30 lb./in.6.7mil.12 "€7,202.77
3M 1 / 2-36-5423 Bandă de film Uhmw Clear 1/2 inch x 36 Yard | AA6WML 15C859 1 / 2 36-5423-26 oz / in.Cauciuc36 de ani.55 lb./in.11.7mil.1 / 2 "€420.34
3M 12-36-5423 Uhmw Bandă de film transparentă 12 inch x 36 Yard | AA6WMM 15C860 12-36-542326 oz / in.Cauciuc36 de ani.55 lb./in.11.7mil.12 "€9,704.49
3M 1 / 2-36-5425 Bandă de film Uhmw Clear 1/2 inch x 36 Yard | AA6WMN 15C861 1 / 2 36-5425-30 oz / in.Acril36 de ani.45 lb./in.5mil.1 / 2 "€473.22
3M 12-36-5425 Uhmw Bandă de film transparentă 12 inch x 36 Yard | AA6WMP 15C862 12-36-542530 oz / in.Acril36 de ani.45 lb./in.5mil.12 "€9,622.60
3M 1-36-5421 Bandă de film Uhmw Clear 1 Inch x 36 Yard | AA6WNZ 15C898 1-36-542126 oz / in.Cauciuc36 de ani.30 lb./in.6.7mil.1"€668.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 3/4-36-5425 Bandă de film Uhmw transparentă 3/4 inch x 36 yard
€649.26 /unitate