Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 30031 Uregă cu o gaură din cupru, roz 1/0 Awg, buc. 10 | AC2FKF 2JLP1

3M 30031 Uregă de cupru cu o gaură roz 1/0 Awg, 10 buc

În stoc
Element: AC2FKF Model: 30031Crucea Ref: 2JLP1
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
€164.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCupru cu 1 gaură
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Dimensiunea cablului1/0 AWG
Codul dimensiunii cablului1/0 AWG
Codul culoriiRoz
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții12, 99
Hole Center to End0.375 "
Lungime2.16 "
MaterialCupru
VizorNu
Materialul plăciiStaniu
Dimensiunea știftului5 / 16 "
StilStandard
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3919905060
Tara natalaCL

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiPreț
3M 30032 Uregă de cupru cu o gaură roz 1/0 Awg, buc. 10 | AB9KTX 2DPZ5 300323 / 8 "€171.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 30031 Uregă de cupru cu o gaură roz 1/0 Awg, 10 buc
€164.06 /unitate