Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 30037 Disc cu montare pe arbore 11-1/4 x 1/4 VF, 25 buc | AB9JPK 2DKZ7

3M 30037 Disc montat arbore 11-1/4 x 1/4 tijă VF, 25 buc.

În stoc
Element: AB9JPK Model: 30037Crucea Ref: 2DKZ7
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
€461.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore cu coadă
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereDeschideți țesătura Mesh
CuloriMaro
Diametru disc.11.25 "
CalitateFoarte bine
RPM max1900
Dimensiunea orificiului de montare1 / 4 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.45
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivCuloriCalitatePreț
3M 30038 Disc cu montare pe arbore 11-1/4 x 1/4 UF, 25 buc | AB9JLL 2DJW2 30038Carbură de siliconGriUltra fin€490.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 30037 Disc montat arbore 11-1/4 x 1/4 tijă VF, 25 buc.
€461.49 /unitate