Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 31172 Lug de cupru cu 2 găuri, cu țevi lung, 6 buc | AC2FHT 2JLG3

3M 31172 Lug cu 2 găuri din cupru, cu butoi lung, 6 buc

În stoc
Element: AC2FHT Model: 31172Crucea Ref: 2JLG3
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
€863.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCupru 2-orificiu L-butoi Lug
Dimensiunea cablului750 kcmil
Codul dimensiunii cablului750 kcmil
Codul culoriiNegru
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții24
Hole Center to End0.63 "
Centru gaură în gaură (in.)1.750
Lungime7"
MaterialCupru
VizorNu
Materialul plăciiStaniu
Dimensiunea știftului1 / 2 "
StilStandard
Lăţime1.72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.08
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8535908040
Tara natalaCL

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndLungimeLăţimePreț
3M 31149 Uregă de cupru, cu două găuri, cu butoi lung, buc. 10 | AB9KUB 2DPZ9 31149250 kcmil250 kcmilGalben160.63 "5.31 "1.13 "€385.55
3M 31153 Lug din cupru cu 2 găuri, cu țevi lung, 10 buc | AB9KUY 2DRE5 31153300 kcmil300 kcmilAlb170.63 "5.75 "1.22 "€421.30
3M 31160 Lug cu țeavă lungă cu 2 găuri, buc. 10 | AB9KVK 2DRG8 31160400 kcmil400 kcmilAlbastru190.62 "6"1.41 "€445.64
3M 31156 Lug cu butoi lung, cu 2 găuri, buc. 10 | AB9KVP 2DRH5 31156350 kcmil350 kcmilRoșu180.63 "5.75 "1.31 "€433.66
3M 31145 Cupru cu 2 orificii țevi lung, 10 buc | AB9KWG 2DRL2 311454/0 AWG4/0 AWGViolet150.63 "5.16 "1"€326.07
3M 31129 Lug cu țeavă lungă din cupru, cu 2 găuri, buc. 10 | AB9KXW 2DRW4 311291AWG1AWGViolet110.63 "4.85 "0.69 "€264.47
3M 31137 Lug cu țeavă lungă din cupru, cu 2 găuri, buc. 10 | AB9KYA 2DRX1 311372/0 AWG2/0 AWGViolet13, 1000.63 "5.03 "0.81 "€279.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 31172 Lug cu 2 găuri din cupru, cu butoi lung, 6 buc
€863.42 /unitate