Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 320-2001 Bandă auditivă 17 / 20db Band With Pod Pr | AE7VGA 6AP94

3M 320-2001 Banda auditiva Banda 17/20db Cu Pod Pr

În stoc
Articol: AE7VGA Model: 320-2001Crucea Ref: 6AP94
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
€22.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă auditivă
Bandă de culoareAlbastru
Detectabil de metaleNu
Rating de reducere a zgomotului NRR17 / 20 dB
Culoare mufăGalben
Material de conectarePVC / silicon / ABS
ModelaPăstaie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)34.04
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRating de reducere a zgomotului NRRModelaPreț
3M 350-1001 Bandă auditivă 25db conică | AC9RVK 3JNG2 350-100125 dBConice€30.55
3M 350-1100 Bandă auditivă 27db Semi-inserție | AD2DLC 3NHK1 350-110027 dBSemi-inserție€43.54
3M 320-1000 Bandă auditivă 28db Tapered Pr | AD2DLR 3NHP2 320-100028 dBConice€22.54
3M 321-2101 Bandă auditivă 17db Pod Pr | AD2DLV 3NHP7 321-210117 dBPăstaie€20.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 320-2001 Banda auditiva Banda 17/20db Cu Pod Pr
€22.60 /unitate