Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 321-2200 dopuri pentru urechi 25db fără cablu universal, 100 buc | AD2DKV 3NHH6

3M 321-2200 dopuri pentru urechi 25db fără cablu universal, 100 buc.

În stoc
Articol: AD2DKV Model: 321-2200Crucea Ref: 3NHH6
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
€153.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDopuri pentru urechi
Culoarea cabluluiAsortat
Detectabil de metaleNu
Rating de reducere a zgomotului NRR25 dB
ambalajePachetul de perne
Perechi pe pachet100
Culoare mufăGalben
Material de conectareSpuma poliuretanica
ModelaPăstaie
MărimeaUniversal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.42
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Corded / Without Cord (Without Cord)

Variante de produs

ProdusModelRating de reducere a zgomotului NRRambalajeModelaPreț
3M 340-8001 dopuri pentru urechi 27db fără cablu universal, 100 buc | AB2JLZ 1MCE1 340-800127 dBpolybagCu flanșă€331.65
3M 318-1008 dopuri pentru urechi 30db fără cablu universal, 200 buc | AB3VQR 1VJY3 318-100830 dB-Conice€218.82
3M 318-1002 dopuri pentru urechi fără cablu Pu 28db, 200 buc | AC4LYU 30F058 318-100228 dBPoly BagFă-mi€165.17
3M 321-2100 dopuri pentru urechi 25db fără cablu universal, 100 buc | AC8KGG 3AX81 321-210025 dBPachetul de pernePăstaie€156.24
3M 340-4003 dopuri pentru urechi 25db fără cablu universal, 100 buc | AD2DKB 3NHE5 340-400325 dBpolybagCu flanșă€263.82
3M 318-1000 dopuri pentru urechi 28db fără cablu universal, 100 buc | AD2XZM 3WE31 318-100028 dBpolybagPăstaie€91.77
3M 340-4001 dopuri pentru urechi 25dB fără cablu universal, pereche | AD9JEA 4T150 340-400125 dBpolybagCu flanșă€5.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 321-2200 dopuri pentru urechi 25db fără cablu universal, 100 buc.
€153.69 /unitate