Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 361 Bandă de pânză 1/2 inch x 60 Yard 7.5 Mil White | AA6WWL 15D056

3M 361 Bandă de pânză 1/2 inch x 60 yard 7.5 mil albă

În stoc
Articol: AA6WWL Model: 361Crucea Ref: 15D056
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
€236.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de pânză
Puterea de aderență38 oz / in.
Adezivsilicon
CuloriAlb
Lungime60 de ani.
MaterialPânză de sticlă
Temp de performanță-65 grade până la 450 grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune182 lb./in.
Grosime7.5mil.
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7019594010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăDiametruArticolLungimeTemp de performanțăForța de tracțiuneLăţimePreț
3M 3M 69 Bandă de pânză 2 inchi x 36 yarzi 2 inchi x 36 yarzi 7.5 mil alb | AA6WYD 15D095 3M 69 2 "x 36 yds40 oz / in.-Bandă de pânză36 de ani.Până la 360 de grade F150 lb./in.2"€281.93
3M 398FR Bandă de pânză utilitară, 3 inch X 36 Yard, 7.0 mil grosime, pânză albă, 12 buc | CE9CRB 29WR95 398FR38 oz / in5.6094 "Benzi adezive32.2 m20 grade până la 250 grade F.130 lb-in3"€3,137.71
Bandă de pânză 3M 398FR, 2 inchi x 36 yarzi, grosime de 7.0 mil, pânză albă, 24 buc | CE9CRC 29WR94 398FR38 oz / in4.7656 "Benzi adezive32.2 m20 grade până la 250 grade F.130 lb-in2"€4,630.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 361 Bandă de pânză 1/2 inch x 60 yard 7.5 mil albă
€236.31 /unitate