Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 3M 69 2 x 36 yd Bandă de pânză 2 Inch x 36 Yard 7.5 Mil Alb | AA6WYD 15D095

3M 69 Bandă de pânză 2 inchi x 36 yarzi 2 inchi x 36 yarzi 7.5 mil alb

În stoc
Element: AA6WYD Model: 3M 69 2 "x 36 ydsCrucea Ref: 15D095
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
€281.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de pânză
Puterea de aderență40 oz / in.
Adezivsilicon
CuloriAlb
Lungime36 de ani.
MaterialPânză de sticlă
Temp de performanțăPână la 360 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune150 lb./in.
Grosime7.5mil.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.42
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7019594010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăDiametruArticolLungimeTemp de performanțăForța de tracțiuneLăţimePreț
3M 361 Bandă de pânză 1/2 inch x 60 Yard 7.5 Mil White | AA6WWL 15D056 36138 oz / in.-Bandă de pânză60 de ani.-65 grade până la 450 grade F182 lb./in.1 / 2 "€236.31
3M 398FR Bandă de pânză utilitară, 3 inch X 36 Yard, 7.0 mil grosime, pânză albă, 12 buc | CE9CRB 29WR95 398FR38 oz / in5.6094 "Benzi adezive32.2 m20 grade până la 250 grade F.130 lb-in3"€3,137.71
Bandă de pânză 3M 398FR, 2 inchi x 36 yarzi, grosime de 7.0 mil, pânză albă, 24 buc | CE9CRC 29WR94 398FR38 oz / in4.7656 "Benzi adezive32.2 m20 grade până la 250 grade F.130 lb-in2"€4,630.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 69 Bandă de pânză 2 inchi x 36 yarzi 2 inchi x 36 yarzi 7.5 mil alb
€281.93 /unitate