Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 3903 Bandă de conductă verde 50 Yard Lungime x 3/4 inch Latime | AH4GQE 34KU05

3M 3903 Bandă adezivă verde 50 yard lungime x 3/4 inch lățime

În stoc
Element: AH4GQE Model: 3903Crucea Ref: 34KU05

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€18.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de vinil
Puterea de aderență20 oz / in.
AdezivCauciuc
CuloriVerde
Diametru3.141 "
CalitateSarcină ușoară
Lungime50 de ani.
MaterialPânză acoperită cu vinil
Temp de performanțăPână la 250 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune14 lb./in.
Grosime6.3mil.
TipBanda adeziva
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăCuloriArticolMaterialTemp de performanțăLăţimePreț
3M 1-50-3903-BLUE Bandă pentru conducte 1 x 50 Yard 6.3 Mil Blue Vinyl | AA6WPT 15C917 1-50-3903-ALBASTRU20 oz / in.AlbastruBanda adezivaVinilinPână la 250 de grade F1"€24.65
3M 1-50-3903-GREEN Bandă pentru conducte 1 x 50 Yard 6.3 Mil Green Vinyl | AA6WPU 15C918 1-50-3903-VERDE20 oz / in.VerdeBanda adezivaVinilinPână la 250 de grade F1"€25.31
3M 1-50-3903-GREY Bandă adezivă 1 x 50 yarzi 6.3 Mil Vinil gri | AA6WPV 15C919 1-50-3903-GRI20 oz / in.GriBanda adezivaVinilinPână la 250 de grade F1"€27.73
3M 1-50-3903-RED Bandă pentru conducte 1 inch x 50 Yard 6.3 Mil Vinyl roșu | AA6WPW 15C920 1-50-3903-RED20 oz / in.RoșuBanda adezivaVinilinPână la 250 de grade F1"€25.95
3M 1-50-3903-WHITE Bandă pentru conducte 1 x 50 Yard 6.3 Mil Vinil alb | AA6WPX 15C921 1-50-3903-ALB20 oz / in.AlbBanda adezivaVinilinPână la 250 de grade F1"€23.99
3M 1-50-3903-GALBENĂ Bandă pentru conductă 1 x 50 Yard 6.3 Mil Vinil galben | AA6WPY 15C922 1-50-3903-GALBEN20 oz / in.GalbenBanda adezivaVinilinPână la 250 de grade F1"€26.77
3M 1.5-50-3903-BLUE Bandă pentru conducte 1-1 / 2 inch x 50 Yard 6.3 Mil Blue | AA6WQE 15C929 1.5-50-3903-ALBASTRU20 oz / in.AlbastruBanda adezivaVinilinPână la 250 de grade F1.5 "€36.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 3903 Bandă adezivă verde 50 yard lungime x 3/4 inch lățime
€18.56 /unitate