Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă de mascare 3M 401+/233+ verde 1-7/8 inch x 60 yarzi, 12 buc | AF9EWG 29WT60

3M 401+/233+ bandă de mascare verde 1-7/8 inch x 60 yarzi, 12 buc.

În stoc
Articol: AF9EWG Model: 401 + / 233 +Crucea Ref: 29WT60

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€520.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda camuflanta
Puterea de aderență36 oz / in.
AdezivCauciuc fără solvenți
CuloriVerde
Lungime60 de ani.
MaterialHartie creponata
Temp de performanțăPână la 200 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune25 lb./in.
Grosime6.7mil.
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.833
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS4811412100

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiunePuterea de aderențăAdezivGrosimeLăţimeCuloriLungimeMaterialPreț
Bandă de mascare 3M 8992 Verde închis, 1 inch dia, 100 buc | AA6VWH 15C486 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1"Dark Green1"Poliester€26.74
3M 8992 Bandă de mascare Verde închis 1 inch x 18 yard | AA6VWJ 15C487 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1"Dark Green18 de ani.Poliester€16.90
3M 8992 Bandă de mascare Verde închis 1/2 inch x 18 yard | AA6VWK 15C488 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1 / 2 "Dark Green18 de ani.Poliester€8.17
3M 8992 Bandă de mascare verde închis, diametru de 1/2 inch, 250 buc | AA6VWL 15C489 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1 / 2 "Dark Green1 / 2 "Poliester€16.90
3M 8992 Bandă de mascare verde închis 1-1/2 inch D, 100 buc | AA6VWM 15C490 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1.5 "Dark Green1 1 / 2 "Poliester€29.46
3M 8992 Bandă de mascare Verde închis 1-1/2 inch x 18 yd | AA6VWN 15C491 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.1.5 "Dark Green18 de ani.Poliester€29.89
3M 8992 Bandă de mascare verde închis, 2 inchi dia, 100 buc | AA6VWP 15C492 899248 lb./in.33 oz / in.silicon3.3mil.2"Dark Green2"Poliester€35.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 401+/233+ bandă de mascare verde 1-7/8 inch x 60 yarzi, 12 buc.
€520.59 /unitate