Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 40PR 3/4 X 72 YRD Bandă utilitară 3/4 x 216 picioare 2.2 mil Clear | AD3BDG 3XJZ8

3M 40PR 3/4 X 72 YRD Bandă utilitare 3/4 x 216 picioare 2.2 mil Transparentă

În stoc
Element: AD3BDG Model: 40PR 3/4 X 72 YRDCrucea Ref: 3XJZ8
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
€102.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă utilitară
Puterea de aderență15 oz / in.
AdezivPolimer conductiv
Culoriclar
Lungime216ft
MaterialPoliester antistatic
Max. Voltaj20
Temp de performanțăPână la 130 de grade C
ModelaRoll continuu
Interval de temperaturăPână la 266 de grade F
Forța de tracțiune20 lb./in.
Grosime2.2mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS3919905030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență UV (nu)

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiunePuterea de aderențăAdezivGrosimeLăţimeCuloriLungimeMaterialPreț
3M 2000 BANDĂ DE DISPLAȚIE Bandă utilitare 2 inchi x 150 picioare 6 mil gri | AC9VXJ 3KUX3 2000 DISPL TAPE DUCT12 lb./in.20 oz / in.Cauciuc6mil.2"Gri150ftVinilin€23.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 40PR 3/4 X 72 YRD Bandă utilitare 3/4 x 216 picioare 2.2 mil Transparentă
€102.44 /unitate