Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 2000 BANDĂ DE DISPLAȚIE Bandă utilitare 2 inchi x 150 picioare 6 mil gri | AC9VXJ 3KUX3

3M 2000 BANDIȚĂ DISPL UTILITARE 2 inch x 150 picioare 6 mil gri

În stoc
Articol: AC9VXJ Model: 2000 DUCT TAPE DISPLCrucea Ref: 3KUX3
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
€21.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă utilitară
Puterea de aderență20 oz / in.
AdezivCauciuc
CuloriGri
Lungime150ft
MaterialVinilin
Temp de performanțăPână la 221 de grade F
ModelaRoll continuu
Interval de temperaturăPână la 221 de grade F
Forța de tracțiune12 lb./in.
Grosime6mil.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3919102010
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Rezistență UV (Da)

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiunePuterea de aderențăAdezivGrosimeLăţimeCuloriLungimeMaterialPreț
3M 40PR 3/4 X 72 YRD Bandă utilitară 3/4 x 216 picioare 2.2 mil Clear | AD3BDG 3XJZ8 40PR 3/4 X 72 YRD20 lb./in.15 oz / in.Polimer conductiv2.2mil.3 / 4 "clar216ftPoliester antistatic€88.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 2000 BANDIȚĂ DISPL UTILITARE 2 inch x 150 picioare 6 mil gri
€21.56 /unitate