3M 4100-20x14 Pad de lustruit 20 inch x 14 inch alb, 10 buc | AE8NXP 6ENG6

3M 4100-20x14 tampon de lustruit 20 inch x 14 inch alb, 10 buc.

În stoc
Articol: AE8NXP Model: 4100-20x14Crucea Ref: 6ENG6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€242.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de lustruire
Gaura centrala3-3/4 "
CuloriAlb
MaterialFibră de poliester nețesută
Mărimea20 "x 14"
Viteză175 până la 600 rpm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.58
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS6307102030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
3M 4100 Pad de lustruit 12 inch x 18 inch alb, 20 buc | AD9AWT 4NYV4 410012 "x 18"€218.16
3M 4100 Pad de lustruit 12 inch alb, 5 buc. | AE2APU 4WD24 410012 "€59.91
3M 4100 tampon de lustruit 24 inch alb, 5 buc. | AE2APV 4WD30 410024 "€210.41
3M 4100-28x14 Pad de lustruit 28 inch x 14 inch alb, 10 buc | AE8NXQ 6ENG7 4100-28x1428 "x 14"€246.42
3M 4100-32x14 Pad de lustruit 32 inch x 14 inch alb, 10 buc | AE8NXR 6ENG8 4100-32x1432 "x 14"€279.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 4100-20x14 tampon de lustruit 20 inch x 14 inch alb, 10 buc.
€242.75 /unitate