Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 4100 Pad de lustruit 12 inch alb, 5 buc. | AE2APU 4WD24

3M 4100 Pad de lustruit 12 inch alb, 5 buc

În stoc
Element: AE2APU Model: 4100Crucea Ref: 4WD24
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
€59.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad de lustruire
Gaura centrala3-3/4 "
CuloriAlb
MaterialFibră de poliester nețesută
Mărimea12 "
Viteză175 până la 600 rpm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.59
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)34.8
Lățimea navei (cm)34.04
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
3M 4100 Pad de lustruit 12 inch x 18 inch alb, 20 buc | AD9AWT 4NYV4 410012 "x 18"€218.16
3M 4100 tampon de lustruit 24 inch alb, 5 buc. | AE2APV 4WD30 410024 "€210.41
3M 4100-20x14 Pad de lustruit 20 inch x 14 inch alb, 10 buc | AE8NXP 6ENG6 4100-20x1420 "x 14"€242.75
3M 4100-28x14 Pad de lustruit 28 inch x 14 inch alb, 10 buc | AE8NXQ 6ENG7 4100-28x1428 "x 14"€246.42
3M 4100-32x14 Pad de lustruit 32 inch x 14 inch alb, 10 buc | AE8NXR 6ENG8 4100-32x1432 "x 14"€279.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 4100 Pad de lustruit 12 inch alb, 5 buc
€59.91 /unitate