Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă folie 3M 425 3/4 inch x argintiu strălucitor, buc. 50 | AA6VKE 15C191

3M 425 Bandă folie 3/4 inch x argintiu lucios, 50 buc

În stoc
Element: AA6VKE Model: 425Crucea Ref: 15C191

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€25.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de folie de protecție
Puterea de aderență47 oz / in.
AdezivAcril
CuloriArgint lucios
Diametru3 / 4 "
LungimeNF
MaterialDeadsoft Aluminiu
Temp de performanță-65 grade până la 300 grade F
ModelaCerc
Forța de tracțiune30 lb./in.
Grosime4.6mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7616995090
Tara natalaNZ

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeModelaLăţimePreț
Bandă folie 3M 425 1/2 inch x argintie, 1000 buc | AA6VJT 15C180 4251 / 2 "NFCerc1 / 2 "€63.84
Bandă folie 3M 425 1/4 inch x argintie, 1000 buc | AA6VJU 15C181 4251 / 4 "NFCerc1 / 4 "€37.81
Bandă folie 3M 425 1/2 inch x argintiu strălucitor, buc. 100 | AA6VJV 15C182 4251 / 2 "NFCerc1 / 2 "€23.90
Bandă folie 3M 425 1/4 inch x argintiu lucios, buc. 100 | AA6VJW 15C183 4251 / 4 "NFCerc1 / 4 "€18.40
Bandă folie 3M 425 1 inch x argintiu lucios, 250 buc | AA6VJX 15C184 4251"NFCerc1"€47.31
Bandă folie 3M 425 2 inchi x argintiu lucios, 250 buc | AA6VJY 15C185 4252"NFCerc2"€77.34
Bandă folie 3M 425 3 inchi x argintiu lucios, 250 buc | AA6VJZ 15C186 4253"NFCerc3"€134.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 425 Bandă folie 3/4 inch x argintiu lucios, 50 buc
€25.01 /unitate