Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 45129 Tambur extensibil 2 x 1 inch 3000 rpm 1/4 inch | AC2EEV 2JEF6

3M 45129 Tambur expansiv 2 x 1 inch 3000 rpm 1/4 inch

În stoc
Element: AC2EEV Model: 45129Crucea Ref: 2JEF6
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
€15.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur în expansiune
Diametru2"
MaterialPernă de cauciuc
RPM max3000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8467990190
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametruArticolMaterialRPM maxDimensiunea coziiLăţimePreț
3M 45130 Tambur extensibil 1.5 x 2 inch 3000 rpm 1/4 inch | AB9JJK 2DHZ7 451301.5 "Tambur în expansiunePernă de cauciuc30001 / 4 "2"€15.86
3M 45159 Tambur extensibil 1/4 x 1/2 inch 23000 Rpm | AB9JNH 2DKN3 451591 / 4 "Tambur în expansiunePernă de cauciuc230001 / 8 "1 / 2 "€16.83
3M 45153 Tambur extensibil 1/2 x 1 inch 15000 Rpm 1/4 inch | AB9WNU 2FVZ2 451531 / 2 "Tambur în expansiunePernă de cauciuc15,0001 / 4 "1"€7.22
3M 45145 Tambur extensibil 3/4 x 1 inch 3000 rpm 1/4 inch | AB9WNW 2FVZ7 451453 / 4 "Tambur în expansiunePernă de cauciuc30001 / 4 "1"€7.97
3M 45123 Tambur extensibil 3 x 3 inch 3000 rpm 1/2 inch | AB9WTU 2FXJ8 451233"Tambur în expansiunePernă de cauciuc30001 / 2 "3"€54.49
3M 45127 Tambur extensibil 2 x 2 inch 6000 rpm 1/4 inch | AC2ECY 2JDN3 451272"Tambur în expansiunePernă de cauciuc60001 / 4 "2"€20.28
3M 45139 Tambur extensibil 1 x 1 inch 3000 rpm 1/4 inch | AC2EEU 2JEF3 451391"Tambur în expansiunePernă de cauciuc30001 / 4 "1"€10.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 45129 Tambur expansiv 2 x 1 inch 3000 rpm 1/4 inch
€15.20 /unitate