Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 4646 Bandă dublu acoperită gri închis Dia 1 inch, 5 buc | AD6JFC 45J857

3M 4646 Bandă dublu acoperită gri închis Dia 1 inch, 5 buc

În stoc
Element: AD6JFC Model: 4646Crucea Ref: 45J857
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
€25.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă cu două fețe
Puterea de aderență240 oz / in.
AdezivAcril
CuloriGri închis
Diametru1"
Lungime1"
Culoare linerRoșu
MaterialSpumă fermă
Temp de performanțăPână la 300 de grade F
ModelaCerc
Culoarea benziiGri
Forța de tracțiune100 lb./in.
Grosime25mil.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp de performanțăPuterea de aderențăAdezivModelaForța de tracțiuneGrosimeLăţimeCuloriPreț
3M 4956 Bandă 1/2 inch x 108 picioare gri, 18 buc. | AB9HRM 2DEG4 4956Până la 200 de grade F328 oz / in.Acril multifuncționalRoll continuu80 lb./in.62mil.1 / 2 "-€5,230.55
3M 4956 Bandă 3/4 inch x 108 picioare gri, 12 buc | AB9HRN 2DEG6 4956Până la 200 de grade F328 oz / in.Acril multifuncționalRoll continuu80 lb./in.62mil.3 / 4 "-€4,542.26
3M 4646 Bandă dublu acoperită 1/2 inch x 1/2 inch, 250 buc | AD6JEG 45J838 4646Până la 300 de grade F240 oz / in.AcrilPătrat100 lb./in.25mil.1 / 2 "Gri închis€99.45
3M 4646 Bandă dublu acoperită 3/4 inch x 3/4 inch, 250 buc | AD6JEH 45J839 4646Până la 300 de grade F240 oz / in.AcrilPătrat100 lb./in.25mil.3 / 4 "Gri închis€147.00
3M 4646 Bandă dublu acoperită 1 x 2 inch 25 mil, 100 buc | AD6JEJ 45J840 4646Până la 300 de grade F240 oz / in.AcrilDreptunghi100 lb./in.25mil.1"Gri închis€145.43
3M 4646 Bandă dublu acoperită 1 x 3 inch 25 mil, 100 buc | AD6JEK 45J841 4646Până la 300 de grade F240 oz / in.AcrilDreptunghi100 lb./in.25mil.1"Gri închis€175.93
3M 4646 Bandă dublu acoperită 1 x 4 inch 25 mil, 100 buc | AD6JEL 45J842 4646Până la 300 de grade F240 oz / in.AcrilDreptunghi100 lb./in.25mil.1"Gri închis€250.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 4646 Bandă dublu acoperită gri închis Dia 1 inch, 5 buc
€25.46 /unitate