Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 4905 Bandă VHB 6 inch x 1 curte Clear | AA6VNG 15C299

3M 4905 Bandă VHB 6 inch x 1 yard transparentă

În stoc
Articol: AA6VNG Model: 4905Crucea Ref: 15C299
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
€93.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă VHB pe două fețe
Puterea de aderență192 oz / in.
AdezivAcrilic de uz general
Culoriclar
Lungime1 de ani.
Culoare linerRoșu (tipărit)
MaterialSpumă solidă
Temp de performanță50 de grade până la 200 de grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiclar
Forța de tracțiune100 lb./in.
Grosime20mil.
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimePuterea de aderențăAdezivCuloriLungimeMaterialTemp de performanțăForța de tracțiunePreț
Bandă VHB 3M 4646 6 inch x 5 yard Gri închis | AA6VMU 15C286 464625mil.240 oz / in.Acrilic de uz generalGri închis5 de ani.Spumă fermă50 de grade până la 300 de grade F100 lb./in.€325.97
3M 4905 Bandă VHB 6 inch x 5 yard Clear | AA6VNH 15C301 490520mil.192 oz / in.Acrilic de uz generalclar5 de ani.Spumă solidă50 de grade până la 200 de grade F100 lb./in.€384.03
3M 4930 VHB Bandă 6 inch x 5 yard alb | AA6VPH 15C324 493025mil.320 oz / in.Acrilic de uz generalAlb5 de ani.Spumă fermă50 de grade până la 200 de grade F160 lb./in.€548.77
3M 4951 Bandă VHB 6 inch x 5 yard Alb | AA6VRU 15C380 495145mil.288 oz / in.Acrilic cu temperatură joasăAlb5 de ani.Spumă fermă32 de grade până la 200 de grade F110 lb./in.€679.40
3M 4952 Bandă VHB 6 inch x 5 yard Alb | AA6VTA 15C386 495245mil.400 oz / in.Acrilic cu energie redusă a suprafețeiAlb5 de ani.Spumă fermă50 de grade până la 160 de grade F80 lb./in.€761.48
3M 4959 Bandă VHB 6 inch x 5 yard Alb | AA6VTL 15C396 4959120mil.320 oz / in.Acrilic de uz generalAlb5 de ani.Spumă fermă50 de grade până la 300 de grade F75 lb./in.€797.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 4905 Bandă VHB 6 inch x 1 yard transparentă
€93.22 /unitate