Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 4951 Bandă VHB 3/4 inch x 5 yard Alb | AA6VRT 15C379

3M 4951 Bandă VHB 3/4 inch x 5 yard albă

În stoc
Articol: AA6VRT Model: 4951Crucea Ref: 15C379
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
€108.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă VHB pe două fețe
Puterea de aderență288 oz / in.
AdezivAcrilic cu temperatură joasă
CuloriAlb
Lungime5 de ani.
Culoare linerclar
MaterialSpumă fermă
Temp de performanță32 de grade până la 200 de grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiAlb
Forța de tracțiune110 lb./in.
Grosime45mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăAdezivCuloriMaterialTemp de performanțăForța de tracțiuneGrosimePreț
3M 4611 Bandă VHB 3/4 inch x 5 yard Gri închis | AA6VMM 15C280 4611288 oz / in.Acrilic de uz generalGri închisSpumă fermă50 de grade până la 300 de grade F90 lb./in.45mil.€68.37
3M 4646 Bandă VHB 3/4 inch x 5 yard Gri închis | AA6VMT 15C285 4646240 oz / in.Acrilic de uz generalGri închisSpumă fermă50 de grade până la 300 de grade F100 lb./in.25mil.€52.95
3M 4905 Bandă VHB 3/4 inch x 5 yard Clear | AA6VNF 15C298 4905192 oz / in.Acrilic de uz generalclarSpumă solidă50 de grade până la 200 de grade F100 lb./in.20mil.€71.32
3M 4930 VHB Bandă 3/4 inch x 5 yard Alb | AA6VPG 15C323 4930320 oz / in.Acrilic de uz generalAlbSpumă fermă50 de grade până la 200 de grade F160 lb./in.25mil.€78.14
3M 4952 Bandă VHB 3/4 inch x 5 yard Alb | AA6VRZ 15C385 4952400 oz / in.Acrilic cu energie redusă a suprafețeiAlbSpumă fermă50 de grade până la 160 de grade F80 lb./in.45mil.€108.38
3M 4959 Bandă VHB 3/4 inch x 5 yard Alb | AA6VTK 15C395 4959320 oz / in.Acrilic de uz generalAlbSpumă fermă50 de grade până la 300 de grade F75 lb./in.120mil.€114.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 4951 Bandă VHB 3/4 inch x 5 yard albă
€108.84 /unitate