Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 49941 Disc de blocare Oxid de aluminiu 3 inch 80 Tsm, 200 buc | AB9WQE 2FWH9

3M 49941 Disc de blocare Oxid de aluminiu 3 inchi, granulație 80 Tsm, 200 buc.

În stoc
Articol: AB9WQE Model: 49941Crucea Ref: 2FWH9
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
€800.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire de blocare
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis
Sistem de atașareTSM
Tipul atașamentuluiPorniți / dezactivați
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinYF
CuloriMaro
Diametru disc.3"
CalitateMediu
Pietriș80
RPM max20,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.11
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.CalitatePietrișRPM maxPreț
3M 49936 Disc de blocare oxid de aluminiu 2 inch 36 granulație Tsm, 200 buc | AB9BVT 2AYV2 499362"Extra grosier3625,000€715.44
3M 49937 Disc de blocare oxid de aluminiu 2 inch 60 granulație Tsm, 200 buc | AB9BVW 2AYV7 499372"Aspru6025,000€619.23
3M 49940 Disc de blocare oxid de aluminiu 3 inchi 60 granulație Tsm, 200 buc | AB9BVZ 2AYW3 499403"Aspru6020,000€800.51
3M 51034 Disc de blocare Oxid de aluminiu 2 inch 100 Tsm, 200 buc | AB9JNN 2DKR7 510342"Mediu10025,000€640.27
3M 49932 Disc de blocare oxid de aluminiu 1-1/2 inch 36 g Tsm, 500 buc | AB9WLZ 2FVC7 499321.5 "Extra grosier3630,000€1,158.58
3M 51038 Disc de blocare Oxid de aluminiu 1-1 / 2 inch 120 Grit Tsm | AF2FTB 6TD04 510381.5 "E bună12030,000€2.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 49941 Disc de blocare Oxid de aluminiu 3 inchi, granulație 80 Tsm, 200 buc.
€800.51 /unitate