Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 49932 Disc de blocare oxid de aluminiu 1-1/2 inch 36 g Tsm, 500 buc | AB9WLZ 2FVC7

3M 49932 Disc de blocare oxid de aluminiu 1-1/2 inch 36 g Tsm, 500 buc.

În stoc
Articol: AB9WLZ Model: 49932Crucea Ref: 2FVC7

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,112.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire de blocare
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis
Sistem de atașareTSM
Tipul atașamentuluiPorniți / dezactivați
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinYF
CuloriMaro
Diametru disc.1.5 "
CalitateExtra grosier
Pietriș36
RPM max30,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • 2FVC7 este o înlocuire sugerată a lui 10Z985

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.CalitatePietrișRPM maxPreț
3M 49936 Disc de blocare oxid de aluminiu 2 inch 36 granulație Tsm, 200 buc | AB9BVT 2AYV2 499362"Extra grosier3625,000€715.44
3M 49937 Disc de blocare oxid de aluminiu 2 inch 60 granulație Tsm, 200 buc | AB9BVW 2AYV7 499372"Aspru6025,000€619.23
3M 49940 Disc de blocare oxid de aluminiu 3 inchi 60 granulație Tsm, 200 buc | AB9BVZ 2AYW3 499403"Aspru6020,000€824.60
3M 51034 Disc de blocare Oxid de aluminiu 2 inch 100 Tsm, 200 buc | AB9JNN 2DKR7 510342"Mediu10025,000€640.27
3M 49941 Disc de blocare Oxid de aluminiu 3 inch 80 Tsm, 200 buc | AB9WQE 2FWH9 499413"Mediu8020,000€850.23
3M 51038 Disc de blocare Oxid de aluminiu 1-1 / 2 inch 120 Grit Tsm | AF2FTB 6TD04 510381.5 "E bună12030,000€2.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 49932 Disc de blocare oxid de aluminiu 1-1/2 inch 36 g Tsm, 500 buc.
€1,112.23 /unitate