Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M .500SJ3540 Dispozitiv de închidere cu blocare dublă, adeziv din cauciuc, 150 ft, lățime de 1/2 inch, negru | CN7UET 454W93

3M .500SJ3540 Dispozitiv de închidere cu blocare dublă, adeziv din cauciuc, 150 ft, lățime de 1/2 inch, negru

În stoc
Articol: CN7UET Model: .500SJ3540Crucea Ref: 454W93

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€554.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de fixare închizător

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
3M 340VCSJ3560/100 Forme de elemente de fixare reînchise cu blocare dublă, adeziv acrilic Vhb, 3/4 inch, 100 buc | CN7UEJ 454W87 340VCSJ3560/100Forme de fixare închizabile€87.62
3M SJ3550CF Dispozitiv de închidere cu blocare dublă, adeziv acrilic, 50 m, lățime de 1 inch, negru | CN7UEK 796P32 SJ3550CFElemente de fixare€1,113.01
3M 21200307720 Dispozitiv de închidere cu blocare dublă, adeziv acrilic, 10 ft, 1 inch lățime, negru | CN7UEL 799H30 21200307720Element de fixare închizător€115.46
3M 68060001238 Dispozitiv de închidere cu blocare dublă, adeziv acrilic, 10 ft, lățime de 1/2 inch, negru | CN7UEM 799H27 68060001238Element de fixare închizător€80.89
3M 68060001238 Dispozitiv de închidere cu blocare dublă, adeziv acrilic, 30 ft, lățime de 1/2 inch, negru | CN7UEN 799H28 68060001238Element de fixare închizător€227.61
3M 68060001238 Dispozitiv de închidere cu blocare dublă, adeziv acrilic, 50 m, lățime de 1/2 inch, negru | CN7UEP 799H29 68060001238Element de fixare închizător€728.17
3M 100SJ3540/10FT Dispozitiv de închidere cu blocare dublă, adeziv din cauciuc, 10 ft, 1 inch lățime, negru | CN7UEQ 454W97 100SJ3540/10FTElement de fixare închizător€80.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M .500SJ3540 Dispozitiv de închidere cu blocare dublă, adeziv din cauciuc, 150 ft, lățime de 1/2 inch, negru
€554.94 /unitate