Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 340VCSJ3560/100 Forme de elemente de fixare reînchise cu blocare dublă, adeziv acrilic Vhb, 3/4 inch, 100 buc | CN7UEJ 454W87

3M 340VCSJ3560/100 Forme de elemente de fixare reînchidebile cu blocare dublă, adeziv acrilic Vhb, 3/4 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: CN7UEJ Model: 340VCSJ3560/100Crucea Ref: 454W87

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€87.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForme de fixare închizabile

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0518
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
3M SJ3550CF Dispozitiv de închidere cu blocare dublă, adeziv acrilic, 50 m, lățime de 1 inch, negru | CN7UEK 796P32 SJ3550CFElemente de fixare€1,113.01
3M 21200307720 Dispozitiv de închidere cu blocare dublă, adeziv acrilic, 10 ft, 1 inch lățime, negru | CN7UEL 799H30 21200307720Element de fixare închizător€115.46
3M 68060001238 Dispozitiv de închidere cu blocare dublă, adeziv acrilic, 10 ft, lățime de 1/2 inch, negru | CN7UEM 799H27 68060001238Element de fixare închizător€80.89
3M 68060001238 Dispozitiv de închidere cu blocare dublă, adeziv acrilic, 30 ft, lățime de 1/2 inch, negru | CN7UEN 799H28 68060001238Element de fixare închizător€227.61
3M 68060001238 Dispozitiv de închidere cu blocare dublă, adeziv acrilic, 50 m, lățime de 1/2 inch, negru | CN7UEP 799H29 68060001238Element de fixare închizător€728.17
3M 100SJ3540/10FT Dispozitiv de închidere cu blocare dublă, adeziv din cauciuc, 10 ft, 1 inch lățime, negru | CN7UEQ 454W97 100SJ3540/10FTElement de fixare închizător€80.94
3M .500SJ3540/10FT Dispozitiv de închidere cu blocare dublă, adeziv din cauciuc, 10 ft, lățime de 1/2 inch, negru | CN7UER 454W91 .500SJ3540/10FTElement de fixare închizător€63.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 340VCSJ3560/100 Forme de elemente de fixare reînchidebile cu blocare dublă, adeziv acrilic Vhb, 3/4 inch, 100 buc.
€87.62 /unitate