FABORY B04035.062.0001 Hardened Steel Washer, 0.122 to 0.177 Inch Thickness, 570PK | CG6RRN 156C80

FABORY B04035.062.0001 Șaibă din oțel călit, 0.122 până la 0.177 inchi grosime, 570 buc.

În stoc
Articol: CG6RRN Model: B04035.062.0001Crucea Ref: 156C80

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€213.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă din oțel călit
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 8 "
StandardASTM F436
Sistem de măsurareInch
Grosime0.122 "până la 0.177"
Spălător în interiorul Dia.5 / 8 "
Material de spălatOţel
Gradul materialului de spălatPrin Întărit
Șaibă OD1 5 / 16 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1225
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B04035.062.0001 Șaibă din oțel călit, 0.122 până la 0.177 inchi grosime, 570 buc.
€213.78 /ambalaj