Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER R56E4313M Electrovalvă frigorifică Transpirație 1-5/8 inch | AH7BDV 36PR82

PARKER R56E4313M supapă electromagnetică de refrigerare pentru transpirație 1-5/8 inch

În stoc
Articol: AH7BDV Model: R56E4313MCrucea Ref: 36PR82

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,306.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovana de refrigerare
Respectarea agențieiUL, CSA
Tip de corpAlamă
ConexiuneODF
Tipul / dimensiunea conexiuniiTranspirați 1-5 / 8
Materialul garnituriiMetal acoperit sintetic
Port1-5 / 16
R-134A Tone de linie lichidă @ 5 PSI96.9
Presiune de lucru sigură (PSI)700
TipÎn mod normal închis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4425
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)23.11
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • R-410A Tone de linie lichidă @ 5 PSI: 156

Variante de produs

ProdusModelRespectarea agențieiTipul / dimensiunea conexiuniiPortPreț
PARKER R16E32 Electrovalvă frigorifică 500 psi ODF | AH2HQG 29AH09 R16E32UL, CSA, CETranspirați 1/47/64€162.18
PARKER R38E145M Electrovalvă frigorifică ODF alamă | AH4VPE 35ML17 R38E145MUL, CSA, CETranspirați 5/87/16€418.95
PARKER R56E4317M Electrovalvă frigorifică Transpirație 2-1/8 inch | AH7BDW 36PR83 R56E4317MUL, CSATranspirați 2-1 / 81-5 / 16€1,276.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER R56E4313M supapă electromagnetică de refrigerare pentru transpirație 1-5/8 inch
€1,306.36 /unitate