Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER R16E32 Electrovalvă frigorifică 500 psi ODF | AH2HQG 29AH09

PARKER R16E32 Electrovalvă de refrigerare 500 psi ODF

În stoc
Element: AH2HQG Model: R16E32Crucea Ref: 29AH09

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€162.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovana de refrigerare
Respectarea agențieiUL, CSA, CE
Tip de corpAlamă
ConexiuneODF
Tipul / dimensiunea conexiuniiTranspirați 1/4
Materialul garnituriiMetal acoperit sintetic
Port7/64
R-134A Tone de linie lichidă @ 5 PSI1.2
Presiune de lucru sigură (PSI)500
TipÎn mod normal închis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)14.61
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Linii de aspirație R-134A Tone @ 40 Deg. (F): 0.09

Variante de produs

ProdusModelRespectarea agențieiTipul / dimensiunea conexiuniiPortPreț
PARKER R38E145M Electrovalvă frigorifică ODF alamă | AH4VPE 35ML17 R38E145MUL, CSA, CETranspirați 5/87/16€418.95
PARKER R56E4313M Electrovalvă frigorifică Transpirație 1-5/8 inch | AH7BDV 36PR82 R56E4313MUL, CSATranspirați 1-5 / 81-5 / 16€1,306.36
PARKER R56E4317M Electrovalvă frigorifică Transpirație 2-1/8 inch | AH7BDW 36PR83 R56E4317MUL, CSATranspirați 2-1 / 81-5 / 16€1,276.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER R16E32 Electrovalvă de refrigerare 500 psi ODF
€162.18 /unitate