Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER R38E145M Electrovalvă frigorifică ODF alamă | AH4VPE 35ML17

PARKER R38E145M Electrovalvă de refrigerare ODF din alamă

În stoc
Element: AH4VPE Model: R38E145MCrucea Ref: 35ML17

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€418.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrovana de refrigerare
Respectarea agențieiUL, CSA, CE
Tip de corpAlamă
ConexiuneODF
Tipul / dimensiunea conexiuniiTranspirați 5/8
Materialul garnituriiMetal acoperit sintetic
Port7/16
R-134A Tone de linie lichidă @ 5 PSI12
Presiune de lucru sigură (PSI)650
TipÎn mod normal închis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)14.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Linii de aspirație R-134A Tone @ 40 Deg. (F): 1
    • R-410A Tone de linie lichidă @ 5 PSI: 19.2
    • Linii de aspirație R-410A Tone @ 40 Deg. (F): 1.56

Variante de produs

ProdusModelRespectarea agențieiTipul / dimensiunea conexiuniiPortPreț
PARKER R16E32 Electrovalvă frigorifică 500 psi ODF | AH2HQG 29AH09 R16E32UL, CSA, CETranspirați 1/47/64€162.18
PARKER R56E4313M Electrovalvă frigorifică Transpirație 1-5/8 inch | AH7BDV 36PR82 R56E4313MUL, CSATranspirați 1-5 / 81-5 / 16€1,306.36
PARKER R56E4317M Electrovalvă frigorifică Transpirație 2-1/8 inch | AH7BDW 36PR83 R56E4317MUL, CSATranspirați 2-1 / 81-5 / 16€1,276.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER R38E145M Electrovalvă de refrigerare ODF din alamă
€418.95 /unitate