DAYTON 7AD73 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V | AF3BEG

DAYTON 7AD73 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V

În stoc
Articol: AF3BEG Model: 7AD73

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,279.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Dimensiunea rulmentului3 / 4 "
Tip rulmentBloc de pernă sigilat
CFM @ 0.000-In. SP3357
CFM @ 0.125-In. SP3025
CFM @ 0.250-In. SP2540
CFM @ 0.375-In. SP1752
Fan RPM1039
Materiale cadruOțel galvanizat
Amplificatori de încărcare completă1.5-1.6 / 0.8
Înălţime38 "
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. BHP0.40
Max. Adâncime48 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/3
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareOrizontală
Numărul de lame6
Fază3
Elice Dia.20 "
Material eliceOţel
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipTransmisie cu curea axială
Voltaj208-230 / 460
Lăţime38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 122.04
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMateriale cadruDimensiunea rulmentuluiTip rulmentAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeMax. BHPMax. AdâncimeCarcasa motoruluiPreț
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD67 20 inch 115/208-230 V | AF3BEA 7AD67Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "Deschideți Dripproof€3,170.58
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD68 20 inch 115/208-230 V | AF3BEB 7AD68Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "Air-Over complet închis€3,406.55
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD69 20 inch 208-230/460 V | AF3BEC 7AD69Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.2-1.3 / 0.6538 "0.3048 "Deschideți Dripproof€3,348.80
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD70 20 inch 208-230/460 V | AF3BED 7AD70Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.4-1.5 / 0.7538 "0.3048 "Total închis neventilat€3,233.13
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD71 20 inch 115/208-230 V | AF3BEE 7AD71Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "Deschideți Dripproof€3,126.79
DAYTON 7AD74 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V | AF3BEH 7AD74Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1.2-1.2 / 0.638 "0.4048 "Total închis neventilat€3,316.01
Ventilator de evacuare DAYTON 7AD75 20 inch 115/208-230 V | AF3BEJ 7AD75Oțel galvanizat3 / 4 "Bloc de pernă sigilat7.6 / 3.7-3.838 "0.6048 "Deschideți Dripproof€3,179.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AD73 Ventilator de evacuare 20 inch 208-230/460 V
€3,279.37 /unitate