Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 50673 Burete de șlefuit x fin 1 inch, 12 buc | AC2EGK 2JEX1

3M 50673 Burete de șlefuit x fin 1 inch, 12 buc

În stoc
Element: AC2EGK Model: 50673Crucea Ref: 2JEX1
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
€111.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurete de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
CuloriAur
CalitateExtra fine
Pietriș320
Lungime3.75 "
Grosime1"
Lăţime2.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.34
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS6805305000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Laturi (duale)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial abrazivCuloriCalitatePietrișArticolLungimeGrosimePkg. Cant.Preț
3M 11517 Burete de șlefuit Vf 3-3/4 x 2-5/8 x 1 inch, 12 buc | AB9BUN 2AYG5 115172.62 "Oxid de aluminiuAurFoarte bine180Burete de șlefuit3.75 "1"1€111.59
3M 02602 Burete de șlefuit Sf 1/4 inch, 120 buc | AB9CCE 2BAE1 026024.5 "Oxid de aluminiuGriSuper fin500/600Burete de șlefuit5.5 "1 / 4 "1€1,266.37
3M 02601 Burete de șlefuit 5-1/2 x 4-1/2 x 1/4 inch, 120 buc | AB9CCG 2BAE6 026014.5 "Oxid de aluminiuGriSuper fin / ultra fin800/1000Burete de șlefuit5.5 "1 / 4 "1€1,266.37
3M 50677 Burete de șlefuit fin 3-3/4 x 2-5/8 x 1 inch, 12 buc | AB9JQA 2DLF3 506772.62 "Oxid de aluminiu ceramicMaroE bună150Burete de șlefuit3.75 "1"1€119.64
3M 11516 Burete de șlefuit grosier 3-3/4 x 2-5/8 x 1 inch, 12 buc | AB9JQE 2DLF8 115162.62 "Carbură de siliciuVerdeAspru60Burete de șlefuit3.75 "1"1€112.72
3M 51066 Burete de șlefuit F 4-3/4 x 3-3/4 x 1/2 inch, 250 buc | AB9WQQ 2FWL5 510663.75 "Oxid de aluminiuGriE bună-Burete de șlefuit4.75 "1 / 2 "1€845.02
Burete de șlefuit contur 3M 904-ESF, 4 1/2 inch LX 5 1/2 inch LX 3/16 inch T, oxid de aluminiu | CN7WAH 375PE3 904-ESF-----Burete de șlefuit contur--1€4.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 50673 Burete de șlefuit x fin 1 inch, 12 buc
€111.59 /unitate