Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5100 Pad de lustruire 16 inch roșu, 5 buc. | AE2ALM 4WC88

3M 5100 tampon de lustruire 16 inch roșu, 5 buc

În stoc
Element: AE2ALM Model: 5100Crucea Ref: 4WC88
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
€89.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad tampon
Gaura centrala3-3/4 "
CuloriRoșu
MaterialFibră de poliester nețesută
Mărimea16 "
Viteză175 până la 600 rpm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.04
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
3M 5100 tampon de lustruire 12 inch x 18 inch roșu, 5 buc. | AD9AWR 4NYV3 510012 "x 18"€80.80
3M 5100 Pad de lustruire 12 inch roșu, 5 buc. | AE2ALL 4WC87 510012 "€66.05
3M 5100 Pad de lustruire 24 inch roșu, 5 buc. | AE2ALN 4WC93 510024 "€209.51
3M 5100-20x14 Pad de lustruire 20 inch x 14 inch roșu, 10 buc | AE8NXL 6ENG3 5100-20x1420 "x 14"€227.42
3M 5100-28x14 Pad de lustruire 28 inch x 14 inch roșu, 10 buc | AE8NXM 6ENG4 5100-28x1428 "x 14"€262.52
3M 5100-32x14 Pad de lustruire 32 inchi x 14 inchi roșu, 10 buc. | AE8NXN 6ENG5 5100-32x1432 "x 14"€288.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5100 tampon de lustruire 16 inch roșu, 5 buc
€89.08 /unitate