DAYTON Curele V cu bandă de tip C


Filtru
Tip de curea: C , Constructie: Bandă de cravată întărită , Material: Husă din țesătură impregnată cu cauciuc cu cabluri de tracțiune de înaltă rezistență , Temp. Gamă: -22 grade până la 194 grade F
StilModelNumărul industrieiNumăr de coasteLungime exterioarăGrosimeLățimea de susPreț (ex. TVA)
A
13W382
2 / C85289.875 "2 / 3 "1.75 "€202.37
A
13W383
2 / C90294.875 "2 / 3 "1.75 "€266.90
A
13W384
2 / C1002104.875 "2 / 3 "1.75 "€216.59
A
13W385
2 / C1052109.875 "2 / 3 "1.75 "€259.15
A
13W386
2 / C1082112.875 "2 / 3 "1.75 "€232.76
A
13W387
2 / C1092113.875 "2 / 3 "1.75 "€284.12
A
13W388
2 / C1122116.875 "2 / 3 "1.75 "€277.48
A
13W389
2 / C1202124.875 "2 / 3 "1.75 "€341.35
A
13W390
2 / C1232127.875 "2 / 3 "1.75 "€263.84
A
13W391
2 / C1242128.875 "2 / 3 "1.75 "€347.07
A
13W392
2 / C1262130.875 "2 / 3 "1.75 "€270.35
A
13W393
2 / C1282132.875 "2 / 3 "1.75 "€358.31
A
13W394
2 / C1362140.875 "2 / 3 "1.75 "€352.55
A
13W395
2 / C1442148.875 "2 / 3 "1.75 "€354.85
A
13W396
2 / C1582162.875 "2 / 3 "1.75 "€372.75
A
13W397
2 / C1622166.875 "2 / 3 "1.75 "€380.82
A
13W398
2 / C1732177.875 "2 / 3 "1.75 "€407.56
A
13W399
2 / C1802184.875 "2 / 3 "1.75 "€416.93
A
13W401
2 / C1952199.875 "2 / 3 "1.75 "€467.02
A
13W402
2 / C2102214.875 "2 / 3 "1.75 "€491.46
A
13W403
2 / C2252227.875 "2 / 3 "1.75 "€535.39
A
13W404
2 / C2302232.875 "2 / 3 "1.75 "€493.59
A
13W405
2 / C2402242.875 "2 / 3 "1.75 "€566.94
A
13W406
2 / C2552257.875 "2 / 3 "1.75 "€606.30
A
13W407
2 / C2702272.875 "2 / 3 "1.75 "€639.89
A
13W408
2 / C2852287.875 "2 / 3 "1.75 "€675.21
A
13W409
2 / C3002302.875 "2 / 3 "1.75 "€710.05
A
13W410
2 / C3152317.875 "2 / 3 "1.75 "€745.04
A
13W411
2 / C3302332.875 "2 / 3 "1.75 "€766.40
A
13W412
2 / C3452347.875 "2 / 3 "1.75 "€817.79
A
13W413
2 / C3602362.875 "2 / 3 "1.75 "€834.59
A
13W414
2 / C3752377.875 "2 / 3 "1.75 "€804.77
A
13W415
2 / C3902392.875 "2 / 3 "1.75 "€905.14
A
13W416
2 / C4202422.875 "2 / 3 "1.75 "€1,022.64
B
13W417
3 / C85389.875 "2 / 3 "2 2 / 3 "€327.34
B
13W418
3 / C90394.875 "2 / 3 "2 2 / 3 "€381.59
B
13W419
3 / C1003104.875 "2 / 3 "2 2 / 3 "€284.43
B
13W420
3 / C1053109.875 "2 / 3 "2 2 / 3 "€350.42
B
13W421
3 / C1083112.875 "2 / 3 "2 2 / 3 "€347.67
B
13W422
3 / C1093113.875 "2 / 3 "2 2 / 3 "€421.71
B
13W423
3 / C1123116.875 "2 / 3 "2 2 / 3 "€399.72
B
13W424
3 / C1203124.875 "2 / 3 "2 2 / 3 "€473.29
B
13W425
3 / C1233127.875 "2 / 3 "2 2 / 3 "€325.09
B
13W426
3 / C1243128.875 "2 / 3 "2 2 / 3 "€488.25
B
13W427
3 / C1263130.875 "2 / 3 "2 2 / 3 "€405.51
B
13W428
3 / C1283132.875 "2 / 3 "2 2 / 3 "€467.37
B
13W429
3 / C1363140.875 "2 / 3 "2 2 / 3 "€512.11
B
13W430
3 / C1443148.875 "2 / 3 "2 2 / 3 "€470.88
B
13W431
3 / C1583162.875 "2 / 3 "2 2 / 3 "€543.06
B
13W432
3 / C1623166.875 "2 / 3 "2 2 / 3 "€535.75
B
13W433
3 / C1733177.875 "5 / 8 "2 2 / 3 "€600.33
B
13W434
3 / C1803184.875 "5 / 8 "2 2 / 3 "€620.64
B
13W435
3 / C1953199.875 "5 / 8 "2 2 / 3 "€638.95
B
13W436
3 / C2103214.875 "5 / 8 "2 2 / 3 "€733.60
B
13W437
3 / C2253227.875 "5 / 8 "2 2 / 3 "€742.19
B
13W438
3 / C2303232.875 "5 / 8 "2 2 / 3 "€740.42
B
13W439
3 / C2403242.875 "5 / 8 "2 2 / 3 "€758.03
B
13W440
3 / C2553257.875 "5 / 8 "2 2 / 3 "€874.28
B
13W441
3 / C2703272.875 "5 / 8 "2 2 / 3 "€959.85
B
13W442
3 / C2853287.875 "5 / 8 "2 2 / 3 "€1,012.87
B
13W443
3 / C3003302.875 "5 / 8 "2 2 / 3 "€1,065.09

Curele V cu bandă de tip C

Curelele în V cu bandă Dayton sunt utilizate cu sisteme multiple de curele pentru operațiunile de transmisie a puterii. Aceste curele sunt potrivite pentru aplicații predispuse la vibrații, fluctuații de viteză și nealiniere și dispun de cabluri de tracțiune transversale pentru a crea o conexiune permanentă între curele individuale. Au o construcție ranforsată cu bandă de legătură pentru a rezista la stres la turații ridicate și un capac superior din material textil pentru menținerea stabilității dimensionale și pentru a proteja centura împotriva căldurii și a uleiurilor abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele în V cu bandă, disponibile în opțiuni cu 2, 3, 4 și 5 nervuri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?