DAYTON 13W430 Curea trapezoidale cu bandă 3/c144 | AA6FJX

DAYTON 13W430 Curea trapezoidale cu bandă 3/c144

În stoc
Element: AA6FJX Model: 13W430

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€500.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală bandată
Tip de cureaC
ConstrucţieBandă de cravată întărită
Numărul industriei3 / C144
MaterialHusă din țesătură impregnată cu cauciuc cu cabluri de tracțiune de înaltă rezistență
Număr de coaste3
Lungime exterioară148.875 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime2 / 3 "
Lățimea de sus2 2 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.535
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS4010391000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiNumăr de coasteLungime exterioarăGrosimeLățimea de susPreț
DAYTON 13W382 Cureaua trapezoidala cu bandă 2/c85 | AA6FGW 13W3822 / C85289.875 "2 / 3 "1.75 "€216.18
DAYTON 13W383 Curea trapezoidale cu bandă 2/c90 | AA6FGX 13W3832 / C90294.875 "2 / 3 "1.75 "€266.90
DAYTON 13W384 Cureaua trapezoidala cu bandă 2/c100 | AA6FGY 13W3842 / C1002104.875 "2 / 3 "1.75 "€216.59
DAYTON 13W385 Curea trapezoidale cu bandă 2/c105 | AA6FGZ 13W3852 / C1052109.875 "2 / 3 "1.75 "€259.15
DAYTON 13W386 Curea trapezoidale cu bandă 2/c108 | AA6FHA 13W3862 / C1082112.875 "2 / 3 "1.75 "€232.76
DAYTON 13W387 Curea trapezoidale cu bandă 2/c109 | AA6FHB 13W3872 / C1092113.875 "2 / 3 "1.75 "€288.75
DAYTON 13W388 Cureaua trapezoidala cu bandă 2/c112 | AA6FHC 13W3882 / C1122116.875 "2 / 3 "1.75 "€278.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13W430 Curea trapezoidale cu bandă 3/c144
€500.73 /unitate