INTERNATIONAL ENVIROGUARD Huse pentru cizme albe Viroguard 2


Husele pentru portbagaj International Enviroguard ViroGuard sunt utilizate în medii de asistență medicală, laboratoare, camere curate și medii industriale în care biosecuritatea și controlul infecțiilor sunt cruciale pentru a preveni contaminarea încrucișată și pentru a asigura siguranța lucrătorilor și protejarea împotriva răspândirii agenților infecțioși. The... țesătura și cusăturile acestor huse de cizme sunt impermeabile și au trecut cu succes testele ASTM F1670 și F1671, asigurând o protecție fiabilă împotriva sângelui, fluidelor corporale și agenților patogeni transmiși prin sânge. Citeste mai mult

Filtru
Stilul gleznei: Glezna elastică , Tip de închidere: Elastic , Culoare: Alb , Înălțime: 15.8 " , Material: Nețesut laminat patentat , Stilul cusăturii: Înregistrat
StilModelMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A
W2505-L
L11.8 "€652.02
RFQ
B
W2506-XL
XL13.4 "€727.51
RFQ

Huse pentru cizme albe Viroguard 2

Husele pentru portbagaj International Enviroguard ViroGuard sunt utilizate în medii de asistență medicală, laboratoare, camere curate și medii industriale în care biosecuritatea și controlul infecțiilor sunt cruciale pentru a preveni contaminarea încrucișată și pentru a asigura siguranța lucrătorilor și protejarea împotriva răspândirii agenților infecțioși. Țesătura și cusăturile acestor huse pentru cizme sunt impermeabile și au trecut cu succes testele ASTM F1670 și F1671, asigurând o protecție fiabilă împotriva sângelui, fluidelor corporale și agenților patogeni transmisi prin sânge.

DESCRIERE

  • Aceste huse pentru cizme au o închidere elastică pentru a asigura o potrivire sigură și confortabilă pentru purtător.
  • Vin cu un stil elastic pentru glezne pentru a oferi o potrivire confortabilă și sigură, prevenind alunecarea în timpul utilizării.
  • Aceste huse pentru cizme oferă cusături lipite pentru îmbunătățirea durabilității și un strat suplimentar de apărare împotriva potențialelor scurgeri.
  • Au tălpi rezistente la alunecare, oferind tracțiune și stabilitate îmbunătățite pentru a preveni alunecările sau căderile accidentale.
  • Aceste huse de cizme vin în culoarea albă pentru un aspect curat și profesional.
  • Sunt fabricate din material nețesut laminat brevetat pentru a oferi o protecție excelentă împotriva contaminanților și a materialelor periculoase.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?