PARKER Adaptor de reducere, oțel carbon


Filtru
Dimensiunea conexiunii: G 1 1/4 A , Max. Presiune de operare: 2321-5802 Psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C oțel, -60 grade C SS , Forma: Reductor / expansor de filet , Stil: Mascul BSPP filet-ED-sigiliu , Diametru exterior tub: 6-42 mm
StilModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
8-4 RA-S
Otel carbonFNPT x MNPT1.125 "Adaptor de reducere5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 grade până la 800 grade F€35.70
A
8-6 RA-S
Otel carbonFNPT x MNPT1.125 "Adaptor de reducere5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 grade până la 800 grade F€32.76
A
4-2 RA-S
Otel carbonFNPT x MNPT3 / 4 "Adaptor de reducere7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 grade până la 800 grade F€22.50
A
6-4 RA-S
Otel carbonFNPT x MNPT7 / 8 "Adaptor de reducere5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 grade până la 800 grade F€21.60
B
RI11 / 4EDX1CF
Oțel carbon cu placare de zinc fără crom-6Tip de mușcătură de etanșare moale1-61/64 "reductor4500 psi1-1 / 4 "x 1"-30 grade până la 250 grade F€88.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?