Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector porturi PARKER RI11/4EDX1CF, dimensiune G 1 1/4 A, tip mușcătură, oțel | AC7ZPZ 39A337

PARKER Conector porturi RI11/4EDX1CF, dimensiune G 1 1/4 A, tip mușcătură, oțel

În stoc
Articol: AC7ZPZ Model: RI11 / 4EDX1CFCrucea Ref: 39A337
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
€89.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolreductor
Material corpOțel carbon cu placare de zinc fără crom-6
Dimensiunea conexiuniiG 1 1/4 A
Tip conexiuneTip de mușcătură de etanșare moale
Dimensiune hexagonală1-61/64 "
Max. Presiunea de funcționare2321-5802 Psi
Max. Temperatura de funcționare.Oțel de 250 grade C, SS de 400 grade C
Presiune maximă4500 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C oțel, -60 grade C SS
Dimensiunea conductei1-1 / 4 "x 1"
ModelaReductor / expansor de filet
StilMascul BSPP filet-ED-sigiliu
Temp. Gamă-30 grade până la 250 grade F
Tub exterior Dia.6-42 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2106
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307995045
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
Adaptor de reducere PARKER 4-2 RA-S din oțel carbon Fnpt | AA9HNC 1DFZ2 4-2 RA-SOtel carbonFNPT x MNPT3 / 4 "Adaptor de reducere7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 grade până la 800 grade F€24.61
Adaptor de reducere PARKER 6-4 RA-S din oțel carbon Fnpt | AA9HND 1DFZ3 6-4 RA-SOtel carbonFNPT x MNPT7 / 8 "Adaptor de reducere5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 grade până la 800 grade F€23.93
Adaptor de reducere PARKER 8-4 RA-S din oțel carbon Fnpt | AA9HNE 1DFZ5 8-4 RA-SOtel carbonFNPT x MNPT1.125 "Adaptor de reducere5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 grade până la 800 grade F€39.55
Adaptor de reducere PARKER 8-6 RA-S din oțel carbon Fnpt | AA9HNF 1DFZ6 8-6 RA-SOtel carbonFNPT x MNPT1.125 "Adaptor de reducere5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 grade până la 800 grade F€36.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Conector porturi RI11/4EDX1CF, dimensiune G 1 1/4 A, tip mușcătură, oțel
€89.33 /unitate