Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de reducere PARKER 4-2 RA-S din oțel carbon Fnpt | AA9HNC 1DFZ2

PARKER 4-2 Adaptor de reducere RA-S Oțel carbon Fnpt

În stoc
Articol: AA9HNC Model: 4-2 RA-SCrucea Ref: 1DFZ2
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
€24.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de reducere
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneFNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă7000 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Gamă-20 grade până la 800 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
Adaptor de reducere PARKER 6-4 RA-S din oțel carbon Fnpt | AA9HND 1DFZ3 6-4 RA-SOtel carbonFNPT x MNPT7 / 8 "Adaptor de reducere5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 grade până la 800 grade F€23.93
Adaptor de reducere PARKER 8-4 RA-S din oțel carbon Fnpt | AA9HNE 1DFZ5 8-4 RA-SOtel carbonFNPT x MNPT1.125 "Adaptor de reducere5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 grade până la 800 grade F€39.55
Adaptor de reducere PARKER 8-6 RA-S din oțel carbon Fnpt | AA9HNF 1DFZ6 8-6 RA-SOtel carbonFNPT x MNPT1.125 "Adaptor de reducere5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 grade până la 800 grade F€36.19
Conector porturi PARKER RI11/4EDX1CF, dimensiune G 1 1/4 A, tip mușcătură, oțel | AC7ZPZ 39A337 RI11 / 4EDX1CFOțel carbon cu placare de zinc fără crom-6Tip de mușcătură de etanșare moale1-61/64 "reductor4500 psi1-1 / 4 "x 1"-30 grade până la 250 grade F€89.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-2 Adaptor de reducere RA-S Oțel carbon Fnpt
€24.61 /unitate