3M 5100 Pad de lustruire 24 inch roșu, 5 buc. | AE2ALN 4WC93

3M 5100 tampon de lustruire 24 inch roșu, 5 buc

În stoc
Articol: AE2ALN Model: 5100Crucea Ref: 4WC93

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€209.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad tampon
Gaura centrala3-3/4 "
CuloriRoșu
MaterialFibră de poliester nețesută
Mărimea24 "
Viteză175 până la 600 rpm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.27
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)61.98
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
3M 5100 tampon de lustruire 12 inch x 18 inch roșu, 5 buc. | AD9AWR 4NYV3 510012 "x 18"€80.80
3M 5100 Pad de lustruire 12 inch roșu, 5 buc. | AE2ALL 4WC87 510012 "€66.05
3M 5100 Pad de lustruire 16 inch roșu, 5 buc. | AE2ALM 4WC88 510016 "€89.08
3M 5100-20x14 Pad de lustruire 20 inch x 14 inch roșu, 10 buc | AE8NXL 6ENG3 5100-20x1420 "x 14"€227.42
3M 5100-28x14 Pad de lustruire 28 inch x 14 inch roșu, 10 buc | AE8NXM 6ENG4 5100-28x1428 "x 14"€262.52
3M 5100-32x14 Pad de lustruire 32 inchi x 14 inchi roșu, 10 buc. | AE8NXN 6ENG5 5100-32x1432 "x 14"€288.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5100 tampon de lustruire 24 inch roșu, 5 buc
€209.51 /unitate