Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 51150 Tampă de șlefuit cu blocare din vinil 1-1/4 inch, 20 buc | AB9WUA 2FXL1

3M 51150 Pad de șlefuit cu blocare din vinil 1-1/4 inch, 20 buc

În stoc
Element: AB9WUA Model: 51150Crucea Ref: 2FXL1
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
€512.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de șlefuire
Material abrazivVinilin
Sistem de atașareTR
Tipul atașamentuluiRoll-On / Off
CuloriAlbastru
Diametru disc.1.25 "
CalitateFirmă
RPM max10,000
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS6805301000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 51150 Pad de șlefuit cu blocare din vinil 1-1/4 inch, 20 buc
€512.74 /unitate