Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5332 Conductor motor 4-1 / 0AWG 12-13In 5 / 8kV | AE7NHE 5ZNN5

3M 5332 Îmbinare cablu motor 4-1/0AWG 12-13In 5/8kV

În stoc
Articol: AE7NHE Model: 5332Crucea Ref: 5ZNN5
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
€843.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de îmbinare cu plumb motor
Lungimea șurubului3 / 4 "
CuloriNegru
MaterialCauciuc EPDM, rășină
Max. Cablu Dia.De la 0.43 la 0.65 in.
Max. Temp.194 grade F
Max. Voltaj8000V
Lungime totală13 "
Lungimea standardDe la 12 la 13 in.
Temp. Gamă194 de grade F și o suprasarcină de urgență de 266 de grade C
Voltaj5 / 8kV
Gama de sârmă4 la 1/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.61
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8546900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea șurubuluiMax. VoltajLungime totalăVoltajGama de sârmăPreț
3M 5312 Kit de îmbinare cu plumb motor 4-1 / 0AWG 8-9In 1000V | AE7NGR 5ZNL3 53123 / 4 "1000V9"10004 la 1/0 AWG€238.99
3M 5313 Kit de îmbinare a cablurilor de motor 2-250kcmil 9-10In | AE7NGT 5ZNL4 53131"1000V9"10002 până la 250 kcmil€285.41
3M 5314 Kit de îmbinare a cablurilor de motor 4/0-500kcmil 12-13In | AE7NGU 5ZNL5 53141 1 / 4 "1000V12 "10004/0 până la 500 kcmil€371.51
3M 5316 Kit de îmbinare cu plumb de motor 10-4AWG 8.0In 1000V | AE7NGV 5ZNL6 53161 / 2 "8000V8"100010-4 AWG€314.42
3M 5317 Kit de îmbinare cu plumb motor 4-1 / 0AWG 9.5In 1000V | AE7NGW 5ZNL7 53173 / 4 "8000V9.5 "10004 la 1/0 AWG€363.93
3M 5318 Motor Plumb Splice .53-.88In Diametru 11In 1000V | AE7NGX 5ZNL8 53181 1 / 4 "8000V11 "10002 până la 250 kcmil€509.93
3M 5319 Motor Plumb Splice .75-1.12In Diametru 13 inch 1000V | AE7NGY 5ZNL9 53191 1 / 2 "8000V13 "10004/0 până la 500 kcmil€767.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5332 Îmbinare cablu motor 4-1/0AWG 12-13In 5/8kV
€843.58 /unitate