Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5830 Covoraș alb de unică folosință, 36 inch x 18 inch, 4 buc. | CE9BRH 3LY80

3M 5830 Covoraș alb de unică folosință, 36 inchi x 18 inchi, 4 buc.

În stoc
Element: CE9BRH Model: 5830Crucea Ref: 3LY80

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€534.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de unică folosință
AdezivAcril
Număr de foi pe covor30
Grosimea totală1.3 mm
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelArticolGrosimea totalăLăţimePreț
3M 5836 Covoraș de mers curat alb 18 x 36, 4 buc | AB9YMM 2GJJ4 5836Covor de unică folosință2.4mm18 "€919.21
3M 5830 Covoraș alb de unică folosință, 45 inch x 25 inch, 4 buc | CE9BRG 3LY82 5830Covor de unică folosință1.3 mm25 "€855.08
3M 5842 Covoraș alb de unică folosință, 24 inch x 30 inch, 2 buc | CE9BRJ 3LY88 5842Covor de unică folosință2.4 mm30 "€688.20
3M 5840 Covoraș alb de unică folosință cu cadru, 25-1/2 inch x 31 1/2 inch | CE9BRK 3LY86 5840Covoraș de unică folosință cu cadru2.4 mm31 1 / 2 "€484.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5830 Covoraș alb de unică folosință, 36 inchi x 18 inchi, 4 buc.
€534.28 /unitate