Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 5836 Covoraș de mers curat alb 18 x 36, 4 buc | AB9YMM 2GJJ4

3M 5836 Clean-walk Mat alb 18 x 36, 4 buc

În stoc
Articol: AB9YMM Model: 5836Crucea Ref: 2GJJ4
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
€919.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de unică folosință
AdezivAcril
antimicrobianaDa
CuloriAlb
Lungime36 "
Materialpolietilenă
Număr de foi pe covor60
Grosimea totală2.4mm
Indicator de foi care rămânnumerotat
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.365
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3918102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolGrosimea totalăLăţimePreț
3M 5830 Covoraș alb de unică folosință, 45 inch x 25 inch, 4 buc | CE9BRG 3LY82 5830Covor de unică folosință1.3 mm25 "€855.08
3M 5830 Covoraș alb de unică folosință, 36 inch x 18 inch, 4 buc. | CE9BRH 3LY80 5830Covor de unică folosință1.3 mm18 "€534.28
3M 5842 Covoraș alb de unică folosință, 24 inch x 30 inch, 2 buc | CE9BRJ 3LY88 5842Covor de unică folosință2.4 mm30 "€688.20
3M 5840 Covoraș alb de unică folosință cu cadru, 25-1/2 inch x 31 1/2 inch | CE9BRK 3LY86 5840Covoraș de unică folosință cu cadru2.4 mm31 1 / 2 "€484.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 5836 Clean-walk Mat alb 18 x 36, 4 buc
€919.21 /unitate