Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 61, 1 inch x 36 yd Bandă electrică izolatoare, de înaltă temperatură, 61, PTFE, 1 inch x 108 ft, bandă de 7 mil grosime | CN7WJR 2GCA1

3M 61, 1 inch x 36 yd Bandă electrică izolatoare, la temperatură ridicată, 61, PTFE, 1 inch x 108 ft, bandă de 7 mil grosime

În stoc
Articol: CN7WJR Model: 61, 1 in x 36 ydCrucea Ref: 2GCA1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€4,262.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda electrică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPkg. Cant.Preț
3M 70006122173 Bandă electrică | CN7UDC 335A63 70006122173Banda electrică1€75.78
3M 3M 5 Bandă electrică 0.5 X 72 YD, dimensiune 1/2 inch | CN7UDD 50ZG69 3M 5 0.5 X 72YDBanda electrică1€49.43
3M 1339, 1/2 inch x 60 yd Bandă electrică izolatoare, rezistentă la abraziune, 1339, poliester, 1/2 inch x 180 ft | CN7WHM 2GCX3 1339, 1/2 in x 60 ydBanda electrică72€3,452.81
3M 1339, 3/4 inch x 60 yd bandă electrică izolatoare, rezistentă la abraziune, 1339, poliester, 3/4 inch x 180 ft | CN7WHN 2GDP9 1339, 3/4 in x 60 ydBanda electrică48€3,452.81
Bandă electrică izolatoare 3M 20-1"X60YDS, rezistentă la abraziune, 20, epoxidice, 1 inch x 180 ft, albă | CN7WHP 2GDG8 20-1"X60YDSBanda electrică36€12,946.82
3M 54, 1 inch x 72 yd Bandă electrică izolatoare, rezistentă la abraziune, 54, poliester, 1 inch x 216 ft | CN7WHQ 2GEP7 54, 1 inch x 72 ydBanda electrică36€2,563.05
3M 54, 3/4 inch x 72 yd Bandă electrică izolatoare, rezistentă la abraziune, 54, poliester, 3/4 inch x 216 ft, 48 buc | CN7WHR 2DVJ3 54, 3/4 in x 72 ydBanda electrică1€2,509.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 61, 1 inch x 36 yd Bandă electrică izolatoare, la temperatură ridicată, 61, PTFE, 1 inch x 108 ft, bandă de 7 mil grosime
€4,262.49 /ambalaj