Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 66531 Roți cu centru deprimat din ceramică, 4 1/2 inch, 7/8 inch Dimensiunea găurii arborelui | CF2NBK 22PA31

3M 66531 Roți din ceramică cu centru deprimat, 4 1/2 inch, 7/8 inch, dimensiunea găurii arborelui

În stoc
Element: CF2NBK Model: 66531Crucea Ref: 22PA31

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€14.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoți centrale deprimate
Material abrazivCeramică
CalitateMediu
RPM max13,300 RPM
Grosime0.045 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Tara natalaAT

Variante de produs

ProdusModelCalitateRPM maxGrosimePreț
3M 60440311649 Roți cu centru deprimat din ceramică, 7 inch, 7/8 inch, dimensiunea găurii arborelui | CF2NBC 22PA43 60440311649Extra grosier8,500 RPM0.09 "€33.64
3M 60440098188 Roți din ceramică cu centru deprimat, 7 inch, 5/8 -11 inch Dimensiunea găurii arborelui | CF2NBD 1DXP4 60440098188Extra grosier8,500 RPM0.125 "€34.44
3M 66542 Roți cu centru deprimat din ceramică, 7 inch, 5/8 -11 inch Dimensiunea găurii arborelui | CF2NBE 22PA42 66542Extra grosier8,500 RPM0.09 "€36.37
3M 66541 Roți cu centru deprimat din ceramică, 6 inch, 7/8 inch, dimensiunea orificiului arborelui | CF2NBF 22PA41 66541Foarte grosolan10,200 RPM0.045 "€20.01
3M 87468 Roți cu centru deprimat din ceramică, 5 inch, 7/8 inch, dimensiunea orificiului arborelui | CF2NBG 22PA10 87468Mediu12,250 RPM0.045 "€10.78
3M 66537 Roți cu centru deprimat din ceramică, 5 inch, 7/8 inch Dimensiunea găurii arborelui | CF2NBH 22PA37 66537Mediu12,250 RPM0.09 "€17.22
3M 66539 Roți cu centru deprimat din ceramică, 5 inch, 7/8 inch, dimensiunea orificiului arborelui | CF2NBJ 22PA39 66539Foarte grosolan12,250 RPM0.09 "€17.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 66531 Roți din ceramică cu centru deprimat, 4 1/2 inch, 7/8 inch, dimensiunea găurii arborelui
€14.68 /unitate