Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bandă de pânză 3M 747D, dimensiune 1 inch | CF2MPL 48XD66

3M Banda din pânză 747D, dimensiune de 1 inch

În stoc
Element: CF2MPL Model: 747DCrucea Ref: 48XD66
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
€3.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă spirală abrazivă
Material abrazivCeramică
Arbor Hole1 / 8 "
Material de susținerePânză
Diametru1 / 2 "
Pietriș60
În interiorul Dia.NF
Lungime1 1 / 2 "
RPM max24,000 RPM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivDiametruPietrișRPM maxTip ShankLăţimePreț
3M 60440200867 Bandă de pânză, 3/4 inch diametru, granulație 100 | CF2MPB 49VU47 60440200867Oxid de aluminiu3 / 4 "10017,000 RPM-1"€1.36
3M 60440200826 Banda de pânză, 3/4 inch diametru, 24000 RPM | CF2MPC 49VU48 60440200826Oxid de aluminiu3 / 4 "8024,000 RPM-3 / 4 "€1.36
Bandă de pânză 3M 747D, dimensiune 1 inch | CF2MPE 20RV69 747DCeramică1"60--1"€2.23
Bandă de pânză 3M 747D, dimensiune 1 inch | CF2MPF 49VU55 747DCeramică1 / 2 "6015,000 RPM-1"€2.07
Bandă de pânză 3M 747D, dimensiune 1 inch | CF2MPG 49VU56 747DCeramică3"607,000 RPM-1"€2.81
3M 747D Bandă de pânză, dimensiune 1 inch | CF2MPH 49VU58 747DCeramică2"8011,000 RPM-1"€2.81
Bandă de pânză 3M 747D, dimensiune 1 inch | CF2MPJ 49VU59 747DCeramică1"12018,000 RPM-1"€2.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Banda din pânză 747D, dimensiune de 1 inch
€3.96 /unitate