KLEIN TOOLS Șaibă pentru șaibă


Barosele Klein Tools sunt folosite pentru sarcini grele de demolare, cum ar fi spargerea plăcilor de beton sau lovirea țărușilor în pământ. Ele pot fi, de asemenea, utilizate pentru sarcini robuste de construcție, cum ar fi despicarea buștenilor sau acționarea pilonilor. Greutatea și capul mare al barosului îl fac potrivit pentru...r oferind lovituri puternice pe suprafețe dure.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
7HBRFRH04
€251.50
B
7HBRFRH14
€656.27
A
7HBRFRH10
€523.46
A
7HBRFRH07
€375.02

DESCRIERE

  • Au un cap din alamă forjată pentru medii fără scântei sau pentru a evita deteriorarea obiectelor lovite.
  • Aceste barosuri au un mâner din fibră de sticlă cu un mâner de cauciuc pentru a rezista la șoc și coroziune pe suprafețele expuse.
  • Au un cap prins de mâner și epoxiizat pentru a preveni îndepărtarea capului în timpul lovirii.
  • Aceste ciocane au capete care nu fac scântei, permițând utilizarea în siguranță în apropierea materialelor combustibile, a lichidelor inflamabile sau a vaporilor periculoși, a prafului sau a reziduurilor.
  • Acestea au în plus un design cu cap cu două fețe, care oferă o suprafață maximă de lovire, sporind în același timp echilibrul în timpul operației.
  • Aceste barose sunt disponibile cu greutăți ale capului cuprinse între 4 și 14 lb.

Întrebări Frecvente

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timpul utilizării acestor baros?

  • Purtați ochelari de protecție.
  • Loviți direct și evitați loviturile cu privirea.
  • Evitați lovirea barosului de obiecte dure care sunt mai dure decât materialul capului ciocanului.

Cum să întreținem barosele Klein Tools?

  • Păstrați capul și mânerul curate și uscate pentru a preveni coroziunea și rugina.
  • Ciocanul trebuie inspectat regulat pentru a detecta uzura sau deteriorarea. Trebuie înlocuit dacă se găsesc deformări.

Care este diferența dintre un ciocan și un baros?

Un ciocan este folosit pentru lovire, în timp ce un baros este folosit pentru a bate pene sau țăruși.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?