Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 787C Oxid de aluminiu, disc din fibre, nețesut, diametru disc de 4 1/2 inch | CF2TPE 418C81

3M 787C Oxid de aluminiu, disc din fibre, nețesut, diametru disc de 4 1/2 inch

În stoc
Element: CF2TPE Model: 787CCrucea Ref: 418C81
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
€16.27 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFibra Disc
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
CuloriPortocaliu
Diametru4 1 / 2 "
Pietriș36
RPM max13,300 RPM
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidNon-vid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.243
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruPietrișRPM maxDimensiunea orificiului de montarePreț
3M 787C Oxid de aluminiu, disc din fibre, nețesut, diametru disc de 9 1/8 inch | CF2TMN 418C39 787CPortocaliu9.125 "366,600 RPM7 / 8 "€15.61
3M 787C Oxid de aluminiu, disc din fibre, nețesut, diametru disc de 7 inchi | CF2TMP 418C38 787CPortocaliu7"368,600 RPM7 / 8 "€10.64
3M 787C Oxid de aluminiu, disc din fibre, nețesut, diametru disc de 7 inchi | CF2TMQ 418C43 787CPortocaliu7"608,600 RPM7 / 8 "€8.95
3M 787C Oxid de aluminiu, disc din fibre, nețesut, diametru disc de 7 inchi | CF2TMR 418C47 787CPortocaliu7"808,600 RPM7 / 8 "€8.48
3M 787C Oxid de aluminiu, disc din fibre, nețesut, diametru disc de 7 inchi | CF2TMT 418C50 787CPortocaliu7"1208,600 RPM7 / 8 "€8.95
3M 787C Oxid de aluminiu, disc din fibre, nețesut, diametru disc de 7 inchi | CF2TMU 418C53 787CPortocaliu7"368,600 RPM5 / 8 "€11.52
3M 787C Oxid de aluminiu, disc din fibre, nețesut, diametru disc de 7 inchi | CF2TMV 418C56 787CPortocaliu7"608,600 RPM5 / 8 "€9.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 787C Oxid de aluminiu, disc din fibre, nețesut, diametru disc de 4 1/2 inch
€16.27 /unitate