Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 80514 Placă frontală cu nervuri pentru disc Pad cu diametru de 7 inchi, buc. 10 | AB9JNC 2DKK6

3M 80514 Placă frontală cu nervuri pentru disc Pad cu diametru de 7 inchi, 10 buc

În stoc
Articol: AB9JNC Model: 80514Crucea Ref: 2DKK6
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
€763.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de disc cu nervuri
DensitateExtra greu
Diametru7"
RPM max8600
Dimensiunea de montare7 / 8 "
Tip montarePiuliță de reținere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)9.86
Lungimea navei (cm)23.01
Lățimea navei (cm)22.38
Codul HS8467990190
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDensitateDiametruRPM maxPreț
3M 80516 Placă frontală cu nervuri pentru disc Pad cu diametru de 7 inchi, buc. 10 | AB9JKB 2DJF9 80516Mediu7"8600€789.30
3M 81728 Placă frontală cu nervuri pentru disc Pad cu diametru de 9 inchi, buc. 10 | AB9JKH 2DJH6 81728Extra greu9"6600€1,340.33
3M 81733 Placă frontală cu nervuri pentru disc Pad cu diametru de 5 inchi, buc. 10 | AB9JKM 2DJJ7 81733Greu5"12,000€543.52
3M 81734 Placă frontală cu nervuri pentru disc Pad cu diametru de 5 inchi, buc. 10 | AB9JNF 2DKL2 81734Mediu5"12,000€543.52
3M 81732 Placă frontală cu nervuri pentru disc Pad cu diametru de 5 inchi, buc. 10 | AB9WQX 2FWP7 81732Extra greu5"12,000€543.52
3M 80515 Placă frontală cu nervuri pentru disc Pad cu diametru de 7 inchi, dur | AF2HBY 6TV38 80515Greu7"8600€78.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 80514 Placă frontală cu nervuri pentru disc Pad cu diametru de 7 inchi, 10 buc
€763.00 /unitate